Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-4S-W4

  • ERIKS:839388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,32 €/ Unitéhors TVA

13,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
4S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
S
8 mm