2,44 €/ Unitéhors TVA
2,95 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 4S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 26 mm |
S | 8 mm |