2,42 €/ Unitéhors TVA
2,93 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 3S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 13 mm |
S | 8 mm |