Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-3S-W2

  • ERIKS:11356788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
3S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
57 mm
L2
13 mm
S
8 mm