120,97 €/ Unitéhors TVA
146,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SIP |
Groupe | 10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 120 mm |
B2 | 49 mm |
L1 | 317 mm |
L2 | 205 mm |
S | 25 mm |