Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIP-10S-W1

  • ERIKS:11356803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,55 €/ Unitéhors TVA

116,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SIP
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
120 mm
B2
49 mm
L1
317 mm
L2
205 mm
S
25 mm