Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIG-7-W3

  • ERIKS:11357005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,44 €/ Unitéhors TVA

1,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SIG
Groupe
7
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
117 mm
S
1 mm