Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIG-6-W3

  • ERIKS:11356749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SIG
Groupe
6
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
85 mm
S
1 mm