Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIG-1a-W3

  • ERIKS:851361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,27 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SIG
Groupe
1A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
33 mm
S
1 mm