Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque frein de vis SIG-1a-ACT-W55

  • ERIKS:14744951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SIG
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
33 mm
S
2 mm