Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection Multi-Line DP-MLC-3-02B-92.5-W5

  • ERIKS:14862699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,63 €/ Unitéhors TVA

22,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
DP-MLC
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
L1
92.5 mm
L2
72 mm
ØD
7 mm
S
3 mm