Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection Multi-Line DP-MLC-2-06C-172-W5

  • ERIKS:14862697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,94 €/ Unitéhors TVA

32,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
DP-MLC
Groupe
2
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
L1
172 mm
L2
58 mm
ØD
7 mm
S
3 mm