Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection Multi-Line DP-MLC-2-03B-85-W3

  • ERIKS:14862622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,03 €/ Unitéhors TVA

3,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
DP-MLC
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
85 mm
L2
29 mm
ØD
7 mm
S
3 mm