Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection Multi-Line DP-MLC-1-06C-116-W3

  • ERIKS:14862618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
DP-MLC
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
116 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm