Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection LBBU-DP-3D-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-DP
Groupe
3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
20 mm
D
9 mm
H
28 mm
L1
47 mm
S
3 mm
R
19.5 mm