Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection LBBU-DP-3-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,04 €/ Unitéhors TVA

1,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-DP
Groupe
3
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
D
9 mm
H
28 mm
L1
23.5 mm
L2
15 mm
S
3 mm
R
19.5 mm