Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection LBBU-DP-2D-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-DP
Groupe
2D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
20 mm
D
9 mm
H
20 mm
L1
35 mm
S
3 mm
R
12 mm