0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBBU-DP |
Groupe | 2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 20 mm |
D | 9 mm |
H | 20 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 9 mm |
S | 3 mm |
R | 12 mm |