Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection LBBU-DP-1-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,49 €/ Unitéhors TVA

0,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU-DP
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
20 mm
D
9 mm
H
16 mm
L1
15 mm
L2
9 mm
S
3 mm
R
10 mm