0,91 €/ Unitéhors TVA
1,10 €TVA incluse
223 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | GD |
Groupe | 5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 102 mm |
ØD | 9 mm |
S | 3 mm |