Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection GD-3D-W55

  • ERIKS:12529206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
GD
Groupe
3D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm