4,13 €/ Unitéhors TVA
5,00 €TVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | GD |
Groupe | 1D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Revêtement du surface | ACT |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
H | 6.5 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 20 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |