53,50 €/ Unitéhors TVA
64,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 9S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |