Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-9S-W1

  • ERIKS:11356782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,50 €/ Unitéhors TVA

64,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
180 mm
B2
91 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm