57,34 €/ Unitéhors TVA
69,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 8S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 160 mm |
B2 | 81 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 168 mm |
ØD | 22 mm |
S | 15 mm |