Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-8S-W2

  • ERIKS:14396616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,91 €/ Unitéhors TVA

51,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
160 mm
B2
81 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm