19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B1 | 120 mm |
B2 | 61 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 122 mm |
ØD | 19 mm |
S | 10 mm |