13,39 €/ Unitéhors TVA
16,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 90 mm |
B2 | 46 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 14 mm |
S | 10 mm |