Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-4S-W2

  • ERIKS:832162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,16 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
4S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
60 mm
B2
30.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD
11 mm
S
8 mm