Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-3S-W3

  • ERIKS:11356773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
3S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
60 mm
B2
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm