Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-12S-W1

  • ERIKS:11356787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

505,23 €/ Unitéhors TVA

611,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B1
321 mm
B2
166 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm