327,67 €/ Unitéhors TVA
396,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 11S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B1 | 321 mm |
B2 | 166 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD | 35 mm |
S | 30 mm |