Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-10S-W3

  • ERIKS:11356785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

179,51 €/ Unitéhors TVA

217,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
240 mm
B2
121 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm