Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAS-10S-W2

  • ERIKS:14396615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126,93 €/ Unitéhors TVA

153,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAS
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B1
240 mm
B2
121 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm