126,89 €/ Unitéhors TVA
153,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAS |
Groupe | 10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B1 | 240 mm |
B2 | 121 mm |
L1 | 320 mm |
L2 | 265 mm |
ØD | 35 mm |
S | 25 mm |