Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-9S-W5

  • ERIKS:24121472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

218,79 €/ Unitéhors TVA

264,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
9S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
90 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm