Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-8S-W4

  • ERIKS:14523681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,72 €/ Unitéhors TVA

161,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
8S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm