25,99 €/ Unitéhors TVA
31,45 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAL |
Groupe | 8S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 80 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 168 mm |
ØD | 22 mm |
S | 15 mm |