Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-8S-W2

  • ERIKS:14396613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,05 €/ Unitéhors TVA

23,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm