10,31 €/ Unitéhors TVA
12,48 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAL |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 60 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 122 mm |
ØD | 19 mm |
S | 10 mm |