Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-6S-W5

  • ERIKS:818356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,23 €/ Unitéhors TVA

30,53 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
6S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm