Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-6S-W3

  • ERIKS:762997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm