Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-5S-W85

  • ERIKS:13843749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
5S
Matériau
Aluminium
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm