Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-5S-W4

  • ERIKS:899194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
5S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm