2,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
205 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAL |
Groupe | 5S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |