Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-5S-W2

  • ERIKS:851590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,68 €/ Unitéhors TVA

2,03 €TVA incluse

619 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
5S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm