Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-4S-W3

  • ERIKS:1029493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,87 €/ Unitéhors TVA

2,26 €TVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
4S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD
11 mm
S
8 mm