Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-3S-W5

  • ERIKS:835803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

230 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
3S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm