Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-12S-W1

  • ERIKS:11356771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,78 €/ Unitéhors TVA

353,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
180 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD
35 mm
S
30 mm