Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-11S-W3

  • ERIKS:11356770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

263,07 €/ Unitéhors TVA

318,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
11S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
160 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm